アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 鋭匙・鈎
扁平鈎(小型両頭型) NF-1169
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25939183
品番
NF-1169
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,534
販売価格(税別)
¥
5,940
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420J1)
寸法(mm)
(扁平部)4×8、5.5×15
全長(mm)
140
アズワン品番
0-7856-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器