両頭鋭匙(ホルクマン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25939217 品番 NN-2436
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質ステンレス(SUS420J2) 長さ(mm)41797 幅(mm)3.5/4 全長160mm 規格No.0〜1 アズワン品番0-7861-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000014 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする