フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 鋭匙・鈎
両頭鋭匙(ホルクマン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25939226
品番
NN-2437
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420J2)
長さ(mm)
41861
幅(mm)
41765
全長
160mm
規格
No.1〜2
アズワン品番
0-7861-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器