容量(L)6.8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×275×100圧縮荷重(kN[kgf])14.07(1435)色ブルー/グレー仕様同色同形状スタッキングタイプトラスコ品番268-2745材質PP質量(g)655有効内寸(mm)332×208×85外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)395×275×100外寸(mm)395×275×100内寸(mm)349×225×93底形状斜格子リブネスティング高さ(mm)51適合カード差し(別売)片長短辺12-M、12-S、13-S型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×208×85