フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
アイリス剪刀(眼科剪刀)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
直
注文コード
25939235
品番
NF-0476
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
115
アズワン品番
0-7863-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器