デルフ持針器 NFT-6000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25939253 品番NFT-6000
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイド 全長(mm)125 チップサイズ0.4mm アズワン品番0-7870-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする