21354101GL802 TP規格大型コンテナ クミコン サンコー(三甲) 25939350 21354101GL802 TP規格大型コンテナ クミコン サンコー(三甲) 25939350 21354101GL802 TP規格大型コンテナ クミコン サンコー(三甲) 25939350

TP規格大型コンテナ クミコン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25939350 品番 21354101GL802
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。
段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。
底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。
TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。

容量(L)273 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1100×550×510 ライトグレー トラスコ品番268-2770 材質PP 質量(kg)4.96 有効内寸(mm)1056×506×494 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×550×510 外寸(mm)1100×550×510 内寸(mm)1065×515×504 底形状格子リブ 適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1056×506×494 嵌合商品クミコン J55・11・-L 底面

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量7以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量7以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量7以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする