千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の カプラー
フリーアングルソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25939420
品番
3FAS-6.5H-CHS
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。
回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。
CHS型カップリングソケット付きです。
用途
エア工具などの手元の自在継手として。
トラスコ品番
267-5998
材質
本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム
使用圧力(MPa)
1
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合サイズ(mm)
6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット
使用流体
空気