曜日別特売
004959 水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ 日大工業 25939508

 

004959 水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ 日大工業 25939508
004959 水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ 日大工業 25939508
004959 水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ 日大工業 25939508

水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード25939508品番004959
参考基準価格(税別)¥13,334販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

水害防止パネル「備えあれ板」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。
出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。
2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。
出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。

用途
水害防止パネル「備えあれ板」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に。
付属品固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本トラスコ品番336-9395材質ポリエチレン幅(mm)700高さ(mm)500奥行(mm)400
注意
※水害防止パネル「備えあれ板」と同様、効果的に水を止めるには諸条件が必要です。
※津波、高潮発生時には設置しないで下さい。
※設置場所はコンクリートやタイル等、突起物がない平面な場所にてご使用下さい。
※本商品は軽度の浸水を想定した水害防止パネルのため、使用条件や災害状況により水が漏れる場合があります。
※その場合はビニールシートや漏水テープでの対応をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする