医療廃棄物容器[リスペール]

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25939524 品番 BH-E40K
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,637
販売価格(税別)
1,488

積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様

材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)465×318×352 (バイオハザードマーク)橙 容量(L)40 アズワン品番0-8053-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25939488
2021-07-19
用途:
作業時のゴミ入れにベストと聞きました。
不動産業

知人から頼まれ、注文しましたが問題なしとの話を聞きました。ゴミを入れた時に蓋をして臭いなどがしないので良かったと聞きました。

対象商品:
25939497
2020-12-13
用途:
廃棄用容器
有限会社FSNET 様

こういった商品(廃棄物容器=最終的に捨てるもの)はもっと簡易包装でも良いのではないでしょうか?
廃棄物容器を厚手のビニールに入れ、さらに段ボールに詰め緩衝材を入れるというのは過剰包装に感じます。
物が大きいだけに開梱時の廃棄物も多くなるので、ご検討いただければと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25939524
2020-04-10
用途:
泥の保管・運搬
その他業種

当方用途にはちょうどよいサイズでした。
まだ運んでいないので、強度はわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
25939488
2020-04-23
用途:
医療刃物入
個人のお客様

商品自体は良い。
出荷される際、容器だけ到着し蓋が発送されていなく、すぐに使えなかった。
なぜ、蓋だけ発送されなかったのかの説明が無かった。
対応が悪いと感じた。

2人が参考にしています
対象商品:
25939524
2017-07-05
用途:
感染性廃棄物の廃棄容器
有限会社FSNET 様

商品説明文が間違えていませんか?
このシリーズは粘着パッキンではないようです。
粘着パッキン仕様はBH-Hシリーズだと思われます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘頂きありがとうございました。
情報を修正させて頂きました。
宜しくお願い致します。

対象商品:
25939418
2017-03-18
用途:
感染性廃棄物の処理
有限会社FSNET 様

前回はふたを容器内に入れた状態でしたので梱包されていたので問題なかったのですが、今回はふたを被せた状態で梱包されていたため、納品時ふたの密閉シールが半分本体と接着されていました。梱包方法の検討をお願いします。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする