トタンバケツ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25939569 品番 TKBK-15N
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

トタン製なので強くて丈夫なバケツです。

トラスコ品番333-9110 材質本体:亜鉛メッキ鉄板 ツル:鉄線 取っ手:木柄 高さ(mm)275 奥行(mm)327 容量(L)13.5 間口(mm)330 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25939569
2024-08-21
用途:
ゴミ箱
自動車・二輪車・自転車関連業

玄関のゴミ箱代わりです
風でも転がらず日光で割れず、前のプラ製よりとても良いです。

対象商品:
25939560
2024-04-26
用途:
洗車等

金属製のしっかりしたバケツで、持ち手はプラスティックではなく木製です。made in OSAKAです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする