ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの 区画チェーン
ミツギロンの プラスチックチェーン
プラチェーン6mm3mカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25939587
品番
SF-65-Y
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
プラスチック製で錆びないチェーンです。
3mカットしているので扱いやすい仕様です。
用途
チェーンスタンドなどに引っ掛けて使用していただけます。
トラスコ品番
268-4976
材質
ポリエチレン(PE)
色
イエロー
径(Φmm)
6
長さ(m)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。