HT6613 コンフォートシャワーキャリアー アズワン 25939682

HT6613 コンフォートシャワーキャリアー アズワン 25939682 HT6613 コンフォートシャワーキャリアー アズワン 25939682

コンフォートシャワーキャリアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25939682 品番HT6613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やわらかいウレタンクッションが座り心地のよいシャワーキャリアーです。大きな後輪ホイールは、移動介助の負担を軽減します。ステップは場所を取らない収納式です。 メーカー品番HT6130のひじ掛けはプッシュボタンを押すとロックが外れ、着座・移動が簡単です。座面高さが3段階調節できます。

付属品固定ベルト×1本・角型シートカバー(EVA樹脂)・フタ付きバケツ(ポリプロピレン製) 仕様組み立て式 材質本体/アルミニウム、ハンドル・グリップ/EVA樹脂、背もたれ・シート/PUフォーム 質量(kg)13 キャスター前輪/Φ100mm(ストッパー付き)、後輪/Φ350mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×820×930 座面高さ(mm)450 アズワン品番0-8072-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25939682 HT6613 41084812 HT6130 コンフォートシャワーキャリアー アズワン コンフォートシャワーキャリアー アズワン 1個 75,735 税込83,309 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする