JCLT-19 空気圧式ジャッキ リフティングバック 今野製作所(EAGLE) 25939684 JCLT-19 空気圧式ジャッキ リフティングバック 今野製作所(EAGLE) 25939684 JCLT-19 空気圧式ジャッキ リフティングバック 今野製作所(EAGLE) 25939684

空気圧式ジャッキ リフティングバック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25939684 品番JCLT-19
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。
空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。
専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。
衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。
小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。
荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。

用途重量物の移設作業などに。 仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売) トラスコ品番337-8247 ストローク(mm)295 厚さ(mm)25 質量(kg)8 高さ(mm)25 最高使用圧力(MPa)0.8 揚力(kN)19 縦(mm)510 横(mm)510
注意
※別途コントローラー(品番LB-C)とエアホース(品番AH-5またはAH-10)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする