アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 輸血・採血・点滴関連
アズワンの 駆血帯
ベビーターニケット 560160
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25939743
品番
560160
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,049
販売価格(税別)
¥
2,772
バスケットに入れる
リリースボタンでベルトをゆるめてから外すので安心です。
材質
バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様
ラテックスフリー
ベルト幅(mm)
12
ベルト長さ(mm)
350
ベルト厚(mm)
2.5
アズワン品番
0-8082-01