CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温度計
防水形ハンディ放射温度計
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
25939805
品番
IR-TE2-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
種別
成績書・トレーサビリティ証明書付
質量(g)
約123(電池含む)
電源
アルカリ単4乾電池×2本(テスト用付属)
表示分解能
0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)
精度(℃)
1℃±1digit以内
測定距離(mm)
500
精度定格
測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値
測定径(Φmm)
45
アズワン品番
2-5785-12
応答性
1秒(90%応答)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000