新ダイワ
新ダイワの 作業灯
新ダイワの 投光器
新ダイワの 三脚式投光器
LEDハイブリッド投光機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25939867
品番
HTL305LF-M
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
現場作業から緊急時照明まで幅広く使えるLEDハイブリッド投光機です。
現場作業から緊急時の照明まで幅広く使用できます。
付属品
収納ケース
トラスコ品番
369-2225
セット内容
ランプ本体と三脚
幅(mm)
350
全長(mm)
27
高さ(mm)
870〜2100
奥行(mm)
710
電源(V)
AC/DC兼用(AC/DCアダプタ)
消費電力(W)
27、100V:27
最大口開き(mm)
7.5
定格寿命(時間)
14
保護等級
IP44
本体寸法(mm)奥行
710
本体寸法(mm)高さ
200
電線仕様
AC:0.5(mm
2
)/DC:0.2(mm
2
)
光源色
白色
本体寸法(mm)幅
350
明るさ(Lm)
3450