RM2136053BL ディスポーサブルマイクロファイバークロス ラバーメイド 25939876 RM2136053BL ディスポーサブルマイクロファイバークロス ラバーメイド 25939876 RM2136053BL ディスポーサブルマイクロファイバークロス ラバーメイド 25939876 RM2136053BL ディスポーサブルマイクロファイバークロス ラバーメイド 25939876 RM2136053BL ディスポーサブルマイクロファイバークロス ラバーメイド 25939876

ディスポーサブルマイクロファイバークロス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(640枚) 注文コード25939876 品番RM2136053BL
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。
ペーパタオルやクロスに、第4級アンモニウム、アルコール、漂白剤、過酸化水素溶液などの除菌剤を使い、除菌・不活性化することはできても、表面に死んだ微生物が残っています。
本製品の最大の特徴は、99.7%以上の病原菌を除去することです。
使い捨てなので、洗濯に必要な水や洗剤の使用量がゼロに。
準備・洗濯・乾燥などの削減による清掃作業の効率化と、使用者の安全性が向上します。
入り数:40枚X16袋=640枚=1箱

トラスコ品番290-4113 材質PE(マイクロファイバー)、PP(不織布) ブルー ケース入数16袋 シートサイズ(mm)305×305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする