RM2135890BL ディスポーサブルマイクロファイバーパッド ラバーメイド 25939885 RM2135890BL ディスポーサブルマイクロファイバーパッド ラバーメイド 25939885 RM2135890BL ディスポーサブルマイクロファイバーパッド ラバーメイド 25939885

ディスポーサブルマイクロファイバーパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150枚) 注文コード25939885 品番RM2135890BL
参考基準価格(税別)¥17,850 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んだパッドなので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。
従来のマジックテープ付きモップフレームに装着可能です。
別売のクイックコネクト搭載型セット(RM1835528YL) を併用すれば、水・液剤散布も簡単に出来、清掃作業の効率化につながります。
入り数:50枚X3袋=150枚=1箱

トラスコ品番314-8088 セット内容1箱につき50枚入った袋が3袋入っています。、50枚X3袋=150枚 材質PE(マイクロファイバー)、PP(不織布) 幅(mm)483 高さ(mm)3 奥行(mm)140 シートサイズ(mm)483×140 ケース入数(枚)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする