GCG18V-310H コードレスコーキングガン BOSCH(ボッシュ) 25939989 GCG18V-310H コードレスコーキングガン BOSCH(ボッシュ) 25939989 GCG18V-310H コードレスコーキングガン BOSCH(ボッシュ) 25939989 GCG18V-310H コードレスコーキングガン BOSCH(ボッシュ) 25939989 GCG18V-310H コードレスコーキングガン BOSCH(ボッシュ) 25939989 GCG18V-310H コードレスコーキングガン BOSCH(ボッシュ) 25939989

コードレスコーキングガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25939989 品番 GCG18V-310H
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

エアの巻き込みの少ない均一な充填が可能です。送り出し速度の調整も楽にでき、適切で丁寧な施工を実現します。ダイヤル式9段階の送り速度調整が可能です。細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です。オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます。

用途シーリングや接着剤の充填 仕様【最大送り速度】8mm/s トラスコ品番355-5209 質量(kg)2 タイプ本体のみ 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×252×81 危険物の類別非危険物 適用可能カートリッジ300ml仕様(外径50mm) RoHS指令(10物質対応)対応 能力(kN)【押出】3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする