グッドマン
グッドマンの その他測定用品
グッドマンの 回転計/カウンター
グッドマンの 回転計/カウンターその他関連用品
充電式TDRケーブル診断測長機 TX2003S
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25940147
品番
TX2003S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
6000mまでの事故点までの距離・ケーブルの障害内容がわかります。
付属品
本体、専用充電アダプター、ケース
トラスコ品番
348-3205
材質
ABS樹脂
幅(mm)
90
高さ(mm)
37
奥行(mm)
165
電源(V)
単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)
距離(km)
探索:6