グッドマン
グッドマンの その他測定用品
グッドマンの 回転計/カウンター
グッドマンの 回転計/カウンターその他関連用品
充電式TDRケーブル診断測長機 TX6000S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25940156
品番
TX6000S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
6000mまでの事故点までの距離・ケーブルの障害内容がわかります。
PCにUSB接続して、測定結果の管理や印刷が可能です。
付属品
本体、専用充電アダプター、ケース
トラスコ品番
348-3207
材質
ABS樹脂
幅(mm)
90
高さ(mm)
37
奥行(mm)
165
電源(V)
単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)
距離(km)
探索:6