A点眼容器

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 25940163 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980

PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。

容量(mL)5 タイプ5mLセット アズワン品番0-8175-01 仕様未滅菌 材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
患者さんお渡し用点鼻液に使用
関町内科クリニック 様

上咽頭炎患者さんへの点鼻液用なので、バルク未滅菌で充分役立ちます。

2025-05-01
用途:
化粧水のサンプルとして使用
ベーシック 様 (卸売・小売業)

メモリ付きスポイト容器から、A点眼容器に注入しております。中栓もピッタリで、キャップを閉めてから、容器が横になっても、液が漏れる心配は、全くありません。容器にシールを貼っておりますが、ボトルの側面と底面に薄く刻みがある為、シールをその線に沿って、真っ直ぐに綺麗に貼ることができ、たいへん満足しております。

対象商品:
25940206
2024-03-14
用途:
摘出した液体保存に
その他業種

耐熱とあったので購入しました。煮沸や、圧力鍋での蒸し消毒に耐えれるか心配でしたが無事にできました。
今まで使っていたバイアルが廃盤になり、困ってましたが、こちらで十分使えました!
少しトロミがある液体を入れると強く抑えたらドロッパーがとびでますが、私の場合は、問題なしです。
沢山あるので、重宝します。
今後冷凍もしたいのですが、冷凍にはどうなのかな?

対象商品:
25940206
2023-08-13
用途:
油脂の保存
サービス業

少量の油脂を滴下するのに重宝しています。
価格も安く助かります。

2023-05-28
用途:
アロマオイル入れ
その他業種

リピート購入。油にも強い材質で、点滴で使うのに重宝しています。

対象商品:
25940163
2023-05-29
用途:
コスメの試供品
ハーブ・プロジェクト Arigataya 様 (卸売・小売業)

小さいがキャップが閉めやすくしっかりして柔らかく使いやすい。

対象商品:
25940163
2022-09-21
用途:
アロマオイルの小分け
その他業種

アロマオイルに強い材質のようなので購入。長い間(数か月)入れておいても漏れはありませんでした。良いです。

対象商品:
25940206
2022-11-18
用途:
サンプル液用に
株式会社幸家 様 (製造業)

丁度使いよい。
数量によって値段単価をもっと設定する。
ボトルを丸から楕円形にして郵便に出しやすくする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする