グッドマン
グッドマンの その他測定用品
グッドマンの 回転計/カウンター
グッドマンの 回転計/カウンターその他関連用品
充電式ケーブル診断測長機 TXレンジャーS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25940165
品番
TXRANGER-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
ロボットケーブルの事故点や断線の全長もキャッチできる微細な障害箇所までの距離を探索可能です。
付属品
本体、専用充電アダプター、ケース
トラスコ品番
348-3204
材質
ABS樹脂
幅(mm)
90
高さ(mm)
37
奥行(mm)
165
電源(V)
単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)
距離(km)
探索:0.62