DT-30 脱出ツール 長谷川刃物 25940208 DT-30 脱出ツール 長谷川刃物 25940208 DT-30 脱出ツール 長谷川刃物 25940208

脱出ツール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25940208 品番 DT-30
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

車の事故、水没などの災害で車内に閉じ込められた際に素早く脱出するための車内常備品です。
鋭いカッターでシートベルトを切り、超硬ハンマーでサイドウインドウを割ることができます。
車内取付用の固定ホルダー付です。
本体はわずか60gのため、女性でも簡単に使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番312-8056 材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、ハンマー:超硬合金、ホルダ:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)205 オレンジ 機能シートベルトカッター サイドガラス破砕
注意
※サイドガラス、強化ガラス専用です。
※合わせガラス、強化ガラスにフィルムを貼ったガラスは割れません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする