※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水中スーパーテクポン自動60HZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25940278 品番CXA-250T 60HZ
参考基準価格(税別)¥113,500 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

ステンレス(SUS316)と樹脂の接液部でサビに強く耐久性も大幅に上がったポンプです。
ボルテックス構造で詰まりを解消します。
電動機保護装置を内蔵しています。
持ち運び、設置にも便利な、小型・軽量タイプです。
新素材の採用により摩耗が少なく強いです。
ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です。
軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています。
自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。

用途
汚水排水処理用。
工業設備用。
建築設備用。
トラスコ品番249-4257 セット内容キャブタイヤケーブル(5m)、相フランジ、フロート支持棒 材質ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS316 全長(mm)180 高さ(mm)399 出力(W)250 出力(kW)0.25 周波数(Hz)60 電流(A)1.4 電源(V)三相200 全幅(mm)253 全高(mm)399 口径(Φmm)50 全揚程(m)4 電源コード(m)5 吐出量(L/min)120 本体寸法(mm)高さ399 水質使用可能:清水、汚水、汚物を含む水 異物通過径(mm)15 液温(℃)0〜40 本体幅(mm)253

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする