ペール缶・一斗缶コック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25940296 品番 BVA-50P
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。
駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
コックを付けたまま保管可能です。
エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。
お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。

用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 仕様エア抜きパイプ:あり 適合缶:ペール缶 トラスコ品番363-0819 材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ 幅(mm)84 高さ(mm)277 奥行(mm)194 間口(mm)13 口径(Φmm)48.8 外径(Φmm)缶吐出口:48.8 レバー色オレンジ 適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス 口径(mm)取付:48.8 危険物の類別非危険物 パッキンNBR
注意
※樹脂口には使用できません。
※溶剤には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする