アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの ライト 診察器具
アズワンの 予備電球 診察器具
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25940468
品番
JCR12V50W
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
用途
内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)
50
定格電圧(V)
12
口金
GZ.6.35
外寸法(mm)
50×42×32
アズワン品番
0-8194-01
平均寿命(時間)
2000
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。