USHIO
USHIOの 診察・検査器具
USHIOの ライト 診察器具
USHIOの 予備電球 診察器具
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W BN 100W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25940486
品番
JCR12V100W
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)
100
定格電圧(V)
12
口金
GZ.6.35
外寸法(mm)
50×45×32
アズワン品番
0-8194-03
平均寿命(時間)
1000
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。