USHIO
USHIOの 診察・検査器具
USHIOの ライト 診察器具
USHIOの 予備電球 診察器具
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25940495
品番
JCR15V150W
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
15
口金
GZ.6.35
外寸法(mm)
50×45×36
アズワン品番
0-8194-04
平均寿命(時間)
500
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。