オスラム
オスラムの 診察・検査器具
オスラムの ライト 診察器具
オスラムの 予備電球 診察器具
ハロゲンランプ(ミラー付) HLX64653 250W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25940513
品番
HLX64653
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)
250
定格電圧(V)
24
口金
GX5.3
外寸法(mm)
50×45×32
アズワン品番
0-8194-06
平均寿命(時間)
50
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。