Philips
Philipsの 診察・検査器具
Philipsの ライト 診察器具
Philipsの 予備電球 診察器具
ハロゲンランプ(ミラー付) 14501(DDL) 150W
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25940547
品番
14501(DDL)
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
用途
内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
20
口金
GX5.3
外寸法(mm)
50×44.5×194.5
アズワン品番
0-8194-09
平均寿命(時間)
500
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。