アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの ライト 診察器具
アズワンの 予備電球 診察器具
ハロゲンランプ(単品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電力(W)
10
アズワン品番
0-8195-03
注文コード
25940626
品番
6605
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
この商品は
定格電力・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
6
口金
G4
外寸法(mm)
8.5×31×19.5
アズワン品番
0-8195-03
平均寿命(時間)
2000