ハロゲンランプ(単品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)100 アズワン品番0-8195-07 注文コード25940662 品番7023(FCR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は定格電力・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GY6.35 外寸法(mm)11.5×44×30 アズワン品番0-8195-07 平均寿命(時間)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25940662 7023(FCR) 19240752 12V100W ハロゲンランプ 7023 フィリップス ハロゲンランプ 7023 フィリップス 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする