6つのカメラで死角なし。トラック・建設機械に取り付け可能な48V対応大型モニター付ドライブレコーダーです。
11インチの大型モニターで6カメラを同時に映すことが可能。
目視だけではカバーできない重機の死角をなくし、接触事故を未然に防ぐサポートをします。
15m、5m、3mの延長ケーブルが付属しているので、大型車両の後方にもカメラを取り付けることができます。
本製品は解像度1280×720、25fpsで撮影します。
microSDカード2枚にそれぞれ3つのカメラ映像が保存されます。
コーデックは高圧縮・高画質のH.264で鮮明な映像になります。
ドライブレコーダーの操作は全てリモコンでおこないます。
本製品にはバック時に便利なリバースライン機能が搭載されています。
本製品は車体の常時電源・ACCに直接接続する必要があります。