アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの ライト 診察器具
アズワンの 予備電球 診察器具
ハロゲンランプ(単品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電力(W)
100
アズワン品番
0-8195-08
注文コード
25940678
品番
7724(EVA)
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
定格電力・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電力(W)
100
定格電圧(V)
12
口金
GY6.35
外寸法(mm)
11.5×44×30
アズワン品番
0-8195-08
平均寿命(時間)
2000