ハロゲンランプ(単品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)50 アズワン品番0-8195-10 注文コード25940696 品番57901
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
この商品は定格電力・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電力(W)50 定格電圧(V)12 口金G6.35-15 外寸法(mm)11.5×44×30 アズワン品番0-8195-10 平均寿命(時間)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする