VPT22 ビクタープラス ツールバック2 Mサイズ VICTOR(花園工具) 25940698 VPT22 ビクタープラス ツールバック2 Mサイズ VICTOR(花園工具) 25940698 VPT22 ビクタープラス ツールバック2 Mサイズ VICTOR(花園工具) 25940698 VPT22 ビクタープラス ツールバック2 Mサイズ VICTOR(花園工具) 25940698

ビクタープラス ツールバック2 Mサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25940698 品番VPT22
参考基準価格(税別)¥11,360 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッグ
取り回しの良いMサイズでコンパクトながらも、真空ポンプも倒れず安定して収納可能
汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で、液漏れ防止剤を安心して収納可能
ポケットは形状を保つ設計で、工具が引っ掛かりにくく、出し入れがスムーズに行えます
サポート付きショルダーベルト付属負荷のかかる部分にはコーデュラ生地を採用しているため、タフな耐久性を実現しました

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×325×345 青・黒 用途空調工事で使用する工具などの収納 トラスコ品番340-9089 材質ポリエステル/コーデュラ 幅(mm)320 高さ(mm)345 質量(g)1391 奥行(mm)325 耐荷重(kg)25 ポケット数22
注意
※過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
※本来の目的以外で使用しないでください。
※リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないでください。
※雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
※火気のある場所でのご使用は生地を傷めますのでおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする