アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 病室用品
アズワンの タオルウォーマー
タオルウォーマー (18L/(おしぼり65〜80本収納))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25940705
品番
JW0005
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥34,320
販売価格(税別)
¥
31,200
バスケットに入れる
付属品
棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質
外装/SPC焼付塗装仕上げ、内装/アルミニウム
質量(kg)
約6
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
200W
安全装置
温度ヒューズ
温度調節
バイメタル式 サーモスタット
外寸法(mm)
(幅)450×(奥行)285×(高さ)330
アズワン品番
0-8199-01
庫内寸法(mm)
(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)
庫内容量(L)
約18(おしぼり65〜80本)
庫内温度(℃)
70℃±10