使用例

VPT31 ビクタープラス ツールバック3 電動フレア用A VICTOR(花園工具) 25940707 VPT31 ビクタープラス ツールバック3 電動フレア用A VICTOR(花園工具) 25940707 VPT31 ビクタープラス ツールバック3 電動フレア用A VICTOR(花園工具) 25940707 VPT31 ビクタープラス ツールバック3 電動フレア用A VICTOR(花園工具) 25940707 VPT31 ビクタープラス ツールバック3 電動フレア用A VICTOR(花園工具) 25940707

ビクタープラス ツールバック3 電動フレア用A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25940707 品番VPT31
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッグ
電動フレアの持ち運び・作業を快適にします
他VPTシリーズのバッグにも入れられるコンパクトサイズ
汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で、液漏れ防止剤を安心して収納可能
フレアツール、クランプ(3個)、リーマー、ガス漏れ防止剤、トルクレンチ(2本)が収納可能
背面にフック付き。
単管や脚立に掛けて使用可能
ポケットは形状を保つ設計で、工具が引っ掛かりにくく、出し入れがスムーズに行えます
コーデュラ生地を全面採用しているため、タフな耐久性を実現しました

用途フレアツール他、空調工事で使用する工具などの収納 トラスコ品番340-9088 材質コーデュラ 形状 幅(mm)205 高さ(mm)295 奥行(mm)150 ポケット数5
注意
※過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
※本来の目的以外で使用しないでください。
※リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないでください。
※雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
※火気のある場所でのご使用は生地を傷めますのでおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする