日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
NOCOO(ノクー)再生原料を使用したグレー半透明ゴミ袋 10枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
25940716
品番
CV29
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥94
販売価格(税別)
¥
85
バスケットに入れる
再生原料を使用したグレー半透明ゴミ袋です。
天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
用途
環境を意識されるお客様に。
トラスコ品番
336-0087
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)
厚さ(mm)
0.015
色
グレー半透明
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
520