※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロン(R)PFA-ASチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 25940749 品番 TOMBO No,9003-PFA-AS
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。

内径(Φmm)8 材質PFA(フッ素樹脂) 外径(Φmm)10 透明(有色含む) 種別9003-PFA-AS 8×10Φ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40〜260 規格RoHS2 (EU)2015/863 対応 アズワン品番2-372-03 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする