NOCOO(ノクー)再生原料を使用したグレー半透明ゴミ袋 10枚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 25940768 品番 CV99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

再生原料を使用したグレー半透明ゴミ袋です。
天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。

用途環境を意識されるお客様に。 トラスコ品番336-0088 材質低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS) 厚さ(mm)0.045 グレー半透明 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする