66220401 バーキンタX ボールペン P950 本体:赤 インク:黒 BKXPN-P950 RB バーテック 25941109 66220401 バーキンタX ボールペン P950 本体:赤 インク:黒 BKXPN-P950 RB バーテック 25941109 66220401 バーキンタX ボールペン P950 本体:赤 インク:黒 BKXPN-P950 RB バーテック 25941109

バーキンタX ボールペン P950 本体:赤 インク:黒 BKXPN-P950 RB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25941109 品番66220401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

X線検出機で検出可能なノック式ボールペンです。
簡単に分解できない構造のため、異物混入リスクを最小限に抑えます。
低い室温でも動作可能な高品質のステンレスカートリッジ搭載により、-20℃までの環境下(冷凍室や冷蔵加工エリアなど)での使用に最適です。
加圧式インクカートリッジを使用のため、湿ったり油分のある環境でも筆記可能です。
水平、もしくは逆さまでも筆記可能です(壁に貼った紙に書くなど)。
水中でも筆記可能です。

用途冷凍室、冷蔵エリアでの筆記 トラスコ品番337-7726 方式ノック式 インク色 アズワン品番65-0323-19 繰り返し・詰め替え対応
注意
※インクは検出機で検出されません。
※分解できない構造のため、替え芯の交換はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする