曜日別特売
TJ35FN3BC1850A 充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具] 25941319

充電式フィニッシュネイラセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番354-7675
内容量1台注文コード25941319品番TJ35FN3BC1850A
参考基準価格(税別)¥95,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。
強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。
マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。

用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mmトラスコ品番354-7675幅(mm)80全長(mm)261高さ(mm)246ネイル装填本数100電池パック付属:JP-L91850A適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする