充電式フィニッシュネイラセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25941328 品番 TJ35FN3BC1825A
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。
強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。
マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。

用途下地・内装・リフォーム・木工などに。 付属品電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm トラスコ品番354-7678 幅(mm)80 全長(mm)242 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 電池パック(付属)JP-L91825A 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする