ストライプ病衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25941344 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,310
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

業務用の洗濯に対応し、素早く乾燥します。

ブラウン サイズLL 肩幅(cm)66 袖丈(cm)41 着丈(cm)145 混率(%)ポリエステル35・綿65 アズワン品番0-8750-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする