型枠用充電式フィニッシュネイラセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25941346 品番 TJ35FN3FWBC1850A
参考基準価格(税別)¥97,200 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。
防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。
ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。
引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。

用途型枠作業の面木・目地棒留めに。 付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ トラスコ品番354-7681 幅(mm)80 全長(mm)261 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 電池パック(付属)JP-L91850A 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする