アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの 検診衣・患者衣
ストライプ病衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25941353
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
業務用の洗濯に対応し、素早く乾燥します。
色
ブルー
サイズ
S
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
35
着丈(cm)
70
混率(%)
ポリエステル35・綿65
股下(cm)
55
ウエスト(cm)
88
アズワン品番
0-8751-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。