型枠用充電式フィニッシュネイラセット 本体のみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25941364 品番TJ35FN3FW
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。
防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。
ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。
引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。

用途型枠作業の面木・目地棒留めに。 付属品六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース トラスコ品番354-7677 セット内容本体のみ 幅(mm)80 全長(mm)234 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15〜35
注意
※電池パック・充電器は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする